Schneider Electric - Unica - prise TV + FM - individuel - 2 mod - Blanc - méca seul - NU345118

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489467234

Réf. Sonepar

01887946723

Réf. Fournisseur

NU345118

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

DAB+:

Non

Unica - prise télévision et radio - TV + FM - individuel - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

La nouvelle prise TV/FM NU345118 de Schneider Electric est de couleur blanche. Elle est dotée de 2 modules. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage peut être encastré. Elle dispose d'une protection IP20. Fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient ni mercure ni métaux lourds. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric