Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Blanc - méca seul - NU345018

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/RD/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489467753

Réf. Sonepar

01887946775

Réf. Fournisseur

NU345018

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

DAB+:

Non

Unica - prise télévision et radio - TV + FM + SAT - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Le connecteur SAT est de type F. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric