Schneider Electric - Unica System+ - Accessoire pour boite béton compatible tubes 25/32/40/50 mm - ISM50371

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Accessoire pour boite béton compatible tubes 25/32/40/50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées de tube - 1

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Oui

  • adapté à un châssis d'extension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480483080

Réf. Sonepar

01887048308

Réf. Fournisseur

ISM50371

Marque

Schneider Electric

nombre d'entrées de tube:

1

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Oui

adapté à un châssis d'extension:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Unica System+ - Accessoire pour boite d'encastrement béton (INS52001/02/03) pour faciliter l'installation avec les tubes de diamètre 25/32/40/50 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Lors de l'installation d'une boite de sol Unica System + dans une dalle béton équipée d'un bac d'encastrement, cet adaptateur permet d'assurer la jonction entre les tubes de diamètres 25, 32, 40, 50mm et la boîte d'encastrement béton.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

ISM50371 est un lot de 10 pièces d'accessoires de couleur jaune.



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).



Quelques mots du fabricant :

  • Adaptateur de jonction pour boite d'encastrement béton Unica System+
  • Compatible avec différentes tailles de tubes
  • Lot de 10

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric