Schneider Electric - Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - 2P+T + USB A - câble 2m - anthra - INS44007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819217
Réf. Sonepar
01887981921
Réf. Fournisseur
INS44007
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
63 mm
largeur:
84 mm
hauteur:
84 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
diamètre:
60 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
pays de fabrication:
CHINE
nombre de prises norme française (type E):
1
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
1
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
nombre de prises norme française UTE type E:
0
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau à encastrer au mobilier Unica System+ type XS propose une prise de courant 2P+T et un port USB type A 5V 3,1A et est pré-câblé avec un câble d'une longueur de 2m Pour l'installer, il nécessite un perçage de 60mm de diamètre Le module est fait de matière polycarbonate, ce qui le rend aussi résistant que possible Il est de couleur anthracite et sera, une fois installé, affleurant au mobilier Il dispose d'une bague de serrage pour s'adpater à toute épaisseur de mobilier Un couvercle de protection translucide est disponible en option Dimaètre 69mm - Hauteur 63mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de la gamme Unica System + pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Montage facile sans outil dans un trou de 60 mm
- 1 prise de terre à broche française et 1 prise USB de type A 3,1 A
- Câble de connexion de 2 m avec prise hybride pour gérer les deux standards français et schuko
- Pour épaisseur de table 10-50mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


