Schneider Electric - Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - USB A+C - câble 2m - blanc - INS44008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819224
Réf. Sonepar
01887981922
Réf. Fournisseur
INS44008
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
63 mm
largeur:
84 mm
hauteur:
84 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
diamètre:
60 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
pays de fabrication:
CHINE
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
nombre de prises norme française UTE type E:
0
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette borne de recharge pour appareils mobiles est en polycarbonate et de couleur blanche Elle possède 1 sortie USB type A, 1 sortie USB type C de 5 V chacune Elle se raccorde au réseau à l'aide d'une connecteur 2 P et s'installe facilement au travers d'un trou de 60 mm de diamètre et une bague de vérouillage Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Montage facile sans outil dans un trou de 60 mm
- 1 x USB type A et 1 x USB type C, 3,1 A
- Câble de raccordement de 2 m avec Europlug
- Pour épaisseur de table 10-50mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


