Schneider Electric - Unica System+ - Connecteur Mini Wieland GST15i3S femelle coudé - lot de 5 - INS44306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820374
Réf. Sonepar
01887982037
Réf. Fournisseur
INS44306
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
5.5...8.5 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
1.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
1.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, PE
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.06 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
35 mm
hauteur:
32 mm
largeur:
24 mm
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce mini-connecteur femelle coudé, vendu par lot de 5, est prévu pour les câbles rigides à brins fins de 1,5 à 2,5 mm2 (diamètre de câble max 9 mm), 250 V, 16 A, non assemblé ; 2 vis de maintien assurent le blocage des câbles De couleur blanche, en polyamide et en polycarbonate, fiable et résistant, il est facile à installer Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Connecteur (Mini-Wieland) pour le raccordement de l'alimentation de l'unité modulaire.
- Avec raccord à vis et réducteur de tension.
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Disponible en version droite ou coudée


