Schneider Electric - Unica System+ - nourrice précâb M - 2x2P+T +2x2P+Trouge +USB A+C +VDI 4mod - blc - INS44272

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820039

Réf. Sonepar

01887982003

Réf. Fournisseur

INS44272

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

421 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

64 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 2 prises 2P+T 16A + 2 prises 2P+T rouge + 2P+T 16A+ 2 prises USB type A et C 5V 3,1A + espace VDI 4 modules - longueur 421mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc -

Les Atouts de l'article:

Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau M pré-configuré et pré-câblé (type nourrice) Unica System+ propose 2 prises de courant 2P+T normales, 2 prises de courant 2P+T ondulées (rouge), 2 ports USB type A et C Il propose également 2 emplacements pour prise Unica (RJ45 ou multimédia sur 45x90mm) et est en matière aluminium de couleur blanche Les prises Unica qui le composent sont de couleur blanche Peut être installé sur colonne, colonnette ou sur le mobilier en utilisant des kits de finitions et de fixation disponibles séparément Il peut être fixé par serrage sans perçage sur le mobilier et peut ainsi être déplacé et repositionné si besoin Il peut également être vissé sur le mobilier pour une installation permanente Unité précâblée avec connexion rapide (Mini-Wieland) pour alimenter chaque extrémité Plusieurs blocs nourrices peuvent être rapidement connectés les unes aux autres, en utilisant un seul et même circuit d'alimentation, garantissant ainsi l'évolutivité de l'installation Puissance: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A Longueur 421mm - Largeur 64mm - Hauteur 64mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques