fin de vie

Schneider Electric - Unica System+ - nourrice précâblée M - 2 prises 2P+T + USB A+C - blanc - INS44224

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819552

Réf. Sonepar

01887981955

Réf. Fournisseur

INS44224

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

2

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

218 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

64 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 2 prises 2P+T 16A + 2 prises USB type A et C 5V 3,1A - longueur 218mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau M pré-configuré et pré-câblé (type nourrice) Unica System+ propose 2 prises de courant 2P+T et 2 ports USB type A et C Il est en matière aluminium de couleur blanche Les prises Unica qui le composent sont de couleur blanche Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier en utilisant des kits de finitions et de fixation disponibles séparément Il peut être fixé par serrage sans perçage sur le mobilier et peut ainsi être déplacé et repositionné si besoin Il peut également être vissé sur le mobilier pour une installation permanente L'unité est précâblée et dispose à chaque extrémité d'une connexion rapide (Mini-Wieland) Plusieurs modules ou nourrices peuvent être rapidement connectés les uns aux autres, en utilisant un seul et même circuit d'alimentation, garantissant ainsi l'évolutivité de l'installation Puissance: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A Longueur 218mm - Largeur 64mm - Hauteur 64mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric