Schneider Electric - Unica System+ - Plaque de finition inox - pour Boîtier de sol XL - INS52161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 147 mm
longueur - 314 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 6 mm
entretien du sol - sec
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819132
Réf. Sonepar
01887981913
Réf. Fournisseur
INS52161
Marque
Schneider Electric
largeur:
147 mm
longueur:
314 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
6 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
rectangulaire
ouverture de montage du couvercle:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle est adapté aux boîtes de sol XL En acier inoxydable recouvert d'un film de protection et de caoutchouc souple, la fixation se fait à l'aide de ruban adhésif Si le remplissage du couvercle est nécessaire un matériau d'espacement supplémentaire de 9 mm d'épaisseur est disponible Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


