Schneider Electric - Unica System+ - Plaque de finition linoléum - pour Boitier de sol XL - INS52160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 147 mm
longueur - 314 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 6 mm
entretien du sol - sec
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819125
Réf. Sonepar
01887981912
Réf. Fournisseur
INS52160
Marque
Schneider Electric
largeur:
147 mm
longueur:
314 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
6 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
rectangulaire
ouverture de montage du couvercle:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle est adapté aux boîtes de sol XL De couleur anthracite, en linoléum, la fixation se fait à l'aide de ruban adhésif Si le remplissage du couvercle est nécessaire un matériau d'espacement supplémentaire de 9 mm d'épaisseur est disponible Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements se développe de plus en plus Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


