Schneider Electric - Unica System+ - Sortie de cable pour boîtier de sol XL - ant x2 - INS52163

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481457400

Réf. Sonepar

01887145740

Réf. Fournisseur

INS52163

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

32 mm

longueur:

125 mm

hauteur:

10 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Unica System + - sortie de cable pour boitier de sol XL - utilisation dans le couvercle des boites de sol - utilisation pour sortie de cable existant ou non - longueur 32mm - largeur 125mm - hauteur 10mm - caoutchouc - lot de 2 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette sortie de câble est adapté aux boîtes de sol XL De couleur anthracite, en caoutchouc, la fixation se fait par pince Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric