Schneider Electric - Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol XL - 6mod - lot de 5 - INS52152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 3
nombre d'entrées de conduit - 4
profondeur - 45 mm
largeur - 65 mm
longueur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819040
Réf. Sonepar
01887981904
Réf. Fournisseur
INS52152
Marque
Schneider Electric
nombre d'appareils encastrables:
3
nombre d'entrées de conduit:
4
profondeur:
45 mm
largeur:
65 mm
longueur:
180 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce rack de montage 3 modules est adapté aux boîtes de sol XL De couleur blanche, en plastique, il est résistant Le rack de montage comprent une fonction de verrouillage pour sécuriser le montage dans la boîte de sol Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Il est vendu par lot de 5 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements se développe de plus en plus Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


