Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Anthracite - méca seul - NU350354

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - anthracite

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489517205

Réf. Sonepar

01887951720

Réf. Fournisseur

NU350354

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

anthracite

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...45 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

7021

hauteur:

45 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

48 mm

classe de la température de contrôle:

I

Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - +5 à +45°C - livré avec capteur de température (4m) - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce nouveau thermostat pour plancher Unica est anthracite. Ses bornes de connexion sont des bornes à vis. Il se clipse. En outre, il y a un marquage de capteur L+N, OUT. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Fabriqué en PC (polycarbonate) GF10 FR, métal, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce thermostat est fiable et résistant. Ses indices de protection sont IK01 et IP20. Pour le contrôle de la température, 230V est la tension de fonctionnement nominale. De plus, il répond aux normes de la directive CEM, EN 607320-2-9, directive BT. Le contrôle se fait par contrôleur électronique. La température affichée est précise, avec une précision de mesure de 0,5°C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric