Non retournable

Schneider Electric - Vanne 2 voies acier à bride PN16 DN32 Kv16 - 7211136000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658182

Réf. Sonepar

01887510094

Réf. Fournisseur

7211136000

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/4 pouces (32)

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

32 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

16

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

pays de fabrication:

SUEDE

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur d'axe:

0 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

120...120 °C

Vanne 2 voies acier à bride PN16 DN32 Kv16

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric