Schneider Electric - Vanne 2 voies acier à bride PN25 DN15 Kv1 - 7213118000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 25
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489658380
Réf. Sonepar
01887093675
Réf. Fournisseur
7213118000
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
25
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
8 bar
valeur KVS:
1
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
pays de fabrication:
SUEDE
longueur utile raccordement 2:
0 mm
hauteur d'axe:
0 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
150...150 °C
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


