Schneider Electric - Vanne 2 voies acier à bride PN25 DN40 Kv25 - 7213146000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 25

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481819789

Réf. Sonepar

01887093682

Réf. Fournisseur

7213146000

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

25

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

pression nominale de bride:

25

valeur KVS:

25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

longueur de course:

20 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

150...150 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric