Schneider Electric - Vanne 2 voies de zone ToR PN20 DN15 kv2,2 - VT2232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage intérieur
article de régulation de pression - autre
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
711426623987
Réf. Sonepar
01887662398
Réf. Fournisseur
VT2232
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage intérieur
article de régulation de pression:
autre
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
2.2
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton



