Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte à bride PN16 DN80 Kv100 à cage équilibrée - VG221F-80C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 3 pouces (80)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489646271
Réf. Sonepar
01887522987
Réf. Fournisseur
VG221F-80C
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
3 pouces (80)
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
80 mm
pression nominale de bride:
16
valeur KVS:
100
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.03 %
commande automatique du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
longueur de course:
45 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
150...150 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


