Schneider Electric - Vanne 2 voies laiton filetée PN16 DN20 Kv2,5 course 2,5mm - VZ208E-20BP07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489661038
Réf. Sonepar
01887526338
Réf. Fournisseur
VZ208E-20BP07
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
2.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
linéaire
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
5...95 °C
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
hauteur:
32 mm
largeur:
66 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
95...95 °C
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


