Non retournable

Schneider Electric - Vanne 3 voies acier à bride PN16 DN80 Kv100 - 7312157020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3 pouces (80)

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481076885

Réf. Sonepar

01887107688

Réf. Fournisseur

7312157020

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

3 pouces (80)

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

80 mm

code contour connection 1:

V

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

diamètre nominal raccordement 2:

3 pouces (80)

diamètre extérieur raccordement 2:

80 mm

type raccordement 2:

à bride

code contour connexion 2:

V

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

différence minimale de pression:

0.82 bar

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.82 bar

valeur KVS:

80

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

valeur KV:

100...100

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

longueur de course:

30 mm

adapté aux chauffages:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

température moyenne (permanente):

-10...130 °C

Vanne 3 voies acier à bride PN16 DN80 Kv100

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric