Schneider Electric - Vanne 3 voies acier taraudée PN16 DN20 Kv6.3 - 7311729000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage intérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489658717
Réf. Sonepar
00002508117
Réf. Fournisseur
7311729000
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage intérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
6.3
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
6.3
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
20 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte



