Non retournable

Schneider Electric - Vanne 3 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv2,5 - 7314125000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 6 bar

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658823

Réf. Sonepar

01887965882

Réf. Fournisseur

7314125000

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

6 bar

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

2.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

2.5

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

30 %

pays de fabrication:

SUEDE

matériau du boîtier/corps:

bronze

Vanne 3 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv2,5

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric