Schneider Electric - Vanne 3 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv4 - 7314129000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
raccordements - filetage extérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 6 bar
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489658830
Réf. Sonepar
01887965883
Réf. Fournisseur
7314129000
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
raccordements:
filetage extérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
4
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.05 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
pays de fabrication:
SUEDE
longueur de course:
20 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


