Schneider Electric - Vanne 3 voies de zone ToR PN20 DN15 kv2,6 - VT3232

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage intérieur

  • article de régulation de pression - autre

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

711426633382

Réf. Sonepar

01887633382

Réf. Fournisseur

VT3232

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage intérieur

article de régulation de pression:

autre

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

2.6

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

2.6

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

MEXIQUE

Vanne 3 voies de zone ToR PN20 DN15 kv2,6

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric