Schneider Electric - Vanne 3 voies de zone ToR PN20 DN20 kv3,5 - VT3333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
raccordements - filetage intérieur
article de régulation de pression - 20
température moyenne maximale (permanente) - 93 °C
matériau du boîtier - laiton
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
711426635744
Réf. Sonepar
01887663574
Réf. Fournisseur
VT3333
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
DN 20
raccordements:
filetage intérieur
article de régulation de pression:
20
température moyenne maximale (permanente):
93 °C
matériau du boîtier:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
température moyenne minimale (permanente):
0 °C
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
3.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
3.4
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui


