Schneider Electric - Vanne 3 voies de zone ToR PN20 DN20 kv4,3 - VT3335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
raccordements - filetage intérieur
article de régulation de pression - 20
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
711426635935
Réf. Sonepar
01887663593
Réf. Fournisseur
VT3335
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
DN 20
raccordements:
filetage intérieur
article de régulation de pression:
20
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
4.3
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
4.3
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


