🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Vanne 3 voies fonte à bride PN16 DN65 Kv63 - VG311F-65C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies fonte à bride PN16 DN65 Kv63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 1/2 pouces (65)

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489646318

Réf. Sonepar

00002964631

Réf. Fournisseur

VG311F-65C

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

2 1/2 pouces (65)

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

16

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

65 mm

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

65

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.03 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

63

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

longueur de course:

25 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

BMS - vanne 3 voies fonte à bride PN16 DN65 Kv63 - taille du corps : 65mm - taille du tuyau : 65mm - vanne : 3 voies - connexion : à bride - longueur de course : 25mm

Les Atouts de l'article:

La vanne à soupapeVG311F convient à une large gamme d'applications de chauffage et de refroidissement. La vanne utilise un bouchon couronne pour les fluides avec une très grande plage de réglage.



Quelques mots du fabricant :

  • Grande taille adaptée à une large gamme de solutions de médias, y compris 50% de glycol
  • Peut également être utilisé pour dévier des applications dans des conditions de basse pression
  • Le montage par boulon en U accepte les actionneurs M800/M1500/M3000 pour une configuration flexible et rapide
  • Siège intégré en fonte, bouchon en bronze et joints EPDM pour un service fiable
  • Le kit de presse-étoupe prolonge la durée de vie de l'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric