Schneider Electric - Vanne 3 voies laiton filetée PN16 DN20 Kv2,5 course 5,5mm - VZ319E-20BP07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies laiton filetée PN16 DN20 Kv2,5 course 5,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489661212

Réf. Sonepar

01887526364

Réf. Fournisseur

VZ319E-20BP07

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

2.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

linéaire

fréquence:

50/60 Hz

signal de commande:

trois points

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

5...95 °C

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur:

350 mm

largeur:

430 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

95...95 °C

BMS - Vanne 3 voies - G Externe PN16 - Coeff de débit 2,5kvs / 2,89cv - course 5,5mm - Tuyau 20mm - 255,1kPa - Laiton

Les Atouts de l'article:

Cette vanne de zone linéaire à trois voies est utilisée pour le contrôle précis de l'eau chaude ou glacée dans les unités terminales. Elle est conçue pour être utilisée avec la famille d'actionneurs électromécaniques MZ200, ces actionneurs sont disponibles en commande flottante et modulante 3 points. Les vannes disposent d'un double joint torique sur le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite, sans perte ni fuite d'énergie à travers la vanne. La longueur de course de 5,5mm est associée à l'actionneur électromécanique MZ2 haute résolution qui offre un bon contrôle hydronique. Il s'agit d'une vanne filetée mâle avec des joints à face plate. Une gamme de jeux de connexions est disponible pour s'accoupler sur le tuyau. Sa classe de pression est PN16. Elle dispose d'un filetage extérieur selon ISO 228/1 (joint à face plate).



Quelques mots du fabricant :

  • Conception compacte
  • S'utilise avec les actionneurs motorisés MZ20 pour un contrôle précis de la position
  • Courbe de débit EQ pour le contrôle proportionnel et assise molle pour la fermeture étanche
  • Le filetage externe permet un montage et démontage faciles dans n'importe quelle orientation
  • En laiton, cartouche PPS et joints EPDM pour une excellente résistance à la corrosion
  • Aucune maintenance

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric