Schneider Electric - Vanne 6 voies DN15 (se commande avec une Vanne PIBCV) - VB601R-15B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 3.6 kPa

  • traitement de la surface - chromé

  • raccordements - filetage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552014956

Réf. Sonepar

01887201495

Réf. Fournisseur

VB601R-15B

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

DN 15

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

3.6 kPa

traitement de la surface:

chromé

raccordements:

filetage intérieur

valeur Kvs 1:

2.4

perte de fuite de la valeur Kvs 1:

0.01 %

caractéristique du sol:

linéaire

clapet de surpression intégré:

Non

robinet inverseur:

Non

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

longueur raccordement 1:

1.5 mm

longueur utile raccordement 1:

1.5 mm

longueur raccordement 2:

1.5 mm

longueur utile raccordement 2:

1.5 mm

longueur raccordement 3:

1.5 mm

longueur utile raccordement 3:

1.5 mm

longueur raccordement 4:

1.5 mm

longueur utile raccordement 4:

1.5 mm

longueur raccordement 5:

1.5 mm

longueur, raccordement 6:

1.5 mm

longueur de travail effective, raccordement 6:

1.5 mm

hauteur d'axe:

103 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

0...90 °C