Schneider Electric - Vanne papillon acier PN16 DN25 Kv26 - VF208W-25NS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 186 mm
matériau du boîtier/corps - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489660819
Réf. Sonepar
01887520641
Réf. Fournisseur
VF208W-25NS
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1 pouces (25)
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
186 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
revêtu
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
autre
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
EN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
25 mm
raccordements:
autre
pression nominale de bride:
16
commande:
autre
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
autre
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
non échangeable
hauteur de commande:
128 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
33 mm
température moyenne (permanente):
-10...100 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
26


