Non retournable

Schneider Electric - Vanne papillon acier PN16 DN50 Kv215 - VF208W-50NS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 209 mm

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489660840

Réf. Sonepar

01887520644

Réf. Fournisseur

VF208W-50NS

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

2 pouces (50)

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

209 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

50 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

16

commande:

autre

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur de commande:

140 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

43 mm

diamètre de la manivelle:

29 mm

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

115

Vanne papillon acier PN16 DN50 Kv215

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric