Schneider Electric - Vanne papion acier PN16 DN150 Kv1591 - Pour appications industriees - VF209W-150CN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne papion acier PN16 DN150 Kv1591 - Pour appications industriees

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 6 pouces (150)

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 350 mm

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

634558526653

Réf. Sonepar

01887852665

Réf. Fournisseur

VF209W-150CN

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

6 pouces (150)

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

350 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

revêtu

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

150 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

autre

commande:

autre

joint:

EPDM

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

pays de fabrication:

CHINE

hauteur de commande:

203 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

350 mm

diamètre de la manivelle:

240 mm

angle de la vanne:

90 °

température moyenne (permanente):

-29...121 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

1591

Vanne papion acier PN16 DN150 Kv1591 - Pour appications industriees

Les Atouts de l'article:

Cette vanne papillon haute pression haut de gamme est destinée aux applications CVC et industrielles à usage intensif. La vanne est utilisée comme vanne d'isolement ou vanne de régulation. Le disque de la vanne est en thermoplastique Nylon 11 assurant une excellente durabilité contre la corrosion. La conception optimisée du siège et du disque pour des pressions de fermeture élevées et le disque en nylon offrent une meilleure résistance au frottement et une meilleure protection contre l'eau. La vanne est DN159, bride, avec capacité de débit,kVs : 1591m³/h. Ses classes de pression sont PN6, PN10, PN16. Les joints EPDM permettent un fonctionnement entre -29°C et + 121°C et une fermeture étanche de la vanne papillon avec la pression de fermeture maximale. La caractéristique d'écoulement est presque égale à un angle de disque de 70°. La vanne est fabriquée conformément à l'évaluation de la conformité DESP 97/23/CE, catégorie III.



Quelques mots du fabricant :

  • Vanne papillon haute pression premium pour applications CVC intensives
  • Peut être actionné à la main ou entraîné sous des signaux de commande à 2 positions, flottants ou modulants
  • La doublure EPDM épaisse fournit une fermeture étanche pour une fuite nulle
  • Convient aux solutions de milieux salés, saumâtres et à 50% de glycol grâce au revêtement en nylon
  • La bride de la plaquette s'adapte entre les faces de bride du tuyau, les configurations de boulons PN6, PN10 et PN16
  • PN16, Max ∆P 1200kPa
  • Kvs 1591m³/h, modulation du débit entre 15° et 70° | Kv=55% de Kvs à 70°
  • Actionneur adapté : type MF68
  • Opérateur manuel adapté : 9160150000

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric