Schneider Electric - Vanne PIBCV DN20 Standard flow sans plugs - VP228E-20BQSNT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014369
Réf. Sonepar
01887201436
Réf. Fournisseur
VP228E-20BQSNT
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
-10...120 °C
hauteur:
97 mm
largeur:
94 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
120...120 °C
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


