Schneider Electric - Variateur de Vitesse Altivar - ATV320 Solaire 0,4KW 200V mono - ATV320U04M2C412

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 3.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.37 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486835739

Réf. Sonepar

01887683573

Réf. Fournisseur

ATV320U04M2C412

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

599 Hz

courant de sortie nominal I2N:

3.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

143 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

128 mm

Variateur de Vitesse Altivar - ATV320 Solaire 0,4KW 200V mono - Fonctions solaires et conformité aux normes

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce variateur de vitesse de 0,4kW 200V permet d'améliorer les performances et la disponibilité des pompes tout en réduisant le coût total du système. Il peut être installé pour l'irrigation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

ATV320U04M2C412 se compose du variateur, du manuel de mise en route et de l'outil de dimensionnement des panneaux solaires.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est robuste, simple à mettre en service et s'intègre facilement dans différentes configurations de machines et d'armoires. Il est autonome en absence de distribution électrique ou couplé à un réseau intermittent. Ce variateur dispose d'une fonction de compatibilité dédiée, permettant aux clients de remplacer un ancien produit ATV312 Solar sans modifier le programme de l'automate.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond aux mêmes niveaux de standards que la gamme ATV 320.

Le saviez-vous ?

Le variateur peut être complété avec l'outil Altivar Solar Sizer qui vous aidera à concevoir votre système solaire.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Altivar Solar offre des performances supérieures et évolutives en améliorant les fonctionnalités intégrées et la capacité de performance du matériel et des logiciels.



Quelques mots du fabricant :

  • "Fonction MPPT intégrée au variateur pour obtenir le meilleur point de fonctionnement des panneaux solaires"
  • "Coûts d'exploitation réduits"
  • "Évolutivité facile du système d'automatisation"
  • "Solution prête pour l'avenir pour l'industrie 4.0"
  • "Amélioration de la qualité de l'alimentation du système avec un faible investissement"

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric