Schneider Electric - VarplusCan - Condensateur can hdy 62/ - BLRCH620A000B48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité - 285.7 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480547683
Réf. Sonepar
00002054768
Réf. Fournisseur
BLRCH620A000B48
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
285.7 µF
tension nominale (Un):
480...480 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
328 mm
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de la gamme:
PowerLogic PFC est une gamme complète de solutions de haute qualité pour la correction du facteur de puissance incluant le logiciel VarSet pro. Elle qui vous accompagne dans la définition de la batterie de condensateur correspondant à votre besoin.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


