Non retournable

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 14.4kvar 480V - BLRCH144A173B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 66.3 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253824

Réf. Sonepar

01887525382

Réf. Fournisseur

BLRCH144A173B48

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

66.3 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm

pays de fabrication:

INDE

VarPlusCAN condensateur HDY 14.4kvar 480V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric