🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 15kvar 575V - BLRCH150A180B57

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 48.2 µF

  • tension nominale (Un) - 575...575 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485254050

Réf. Sonepar

01887525405

Réf. Fournisseur

BLRCH150A180B57

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

48.2 µF

tension nominale (Un):

575...575 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm

VarPlusCAN condensateur HDY 15kvar 575V

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric