Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 30kvar 400V - BLRCH300A360B40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité - 199 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485253640
Réf. Sonepar
01887525364
Réf. Fournisseur
BLRCH300A360B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
199 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm
Les Atouts de l'article:
Les condensateurs VarPlus Can constituent une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement strictes. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lors de la présence de quelques charges non linéaires. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 30kVar à 400 V AC, 50Hz. La fixation est assurée par une borne ClampTite. Il répond aux normes CEI 60831-1 et CEI 60831-2.
Quelques mots du fabricant :
- Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
- Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
- Hautes performances, sécurité et fiabilité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


