Non retournable

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 33.9kvar 480V - BLRCH339A407B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 156.2 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253855

Réf. Sonepar

01887525385

Réf. Fournisseur

BLRCH339A407B48

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

156.2 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

321 mm

pays de fabrication:

INDE

VarPlusCAN - condensateur HDY - 33.9kvar - 480V - à usage intensif - H321mm - diamètre : 116mm - IP00

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs VarPlus Can sont une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement rigoureuses. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lorsque quelques charges non linéaires sont présentes. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 33,9 kVar à 480 V CA, 50 Hz. Fixation assurée par une borne ClampTite. Ce composant est conforme aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. Le poids du produit du boîtier est de 4,1 kg.



Quelques mots du fabricant :

  • Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
  • Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
  • Hautes performances, sécurité et fiabilité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric