Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 50kvar 400V - BLRCH500A000B40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité - 331.7 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485253930
Réf. Sonepar
01887525393
Réf. Fournisseur
BLRCH500A000B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
331.7 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
328 mm
Quelques mots du fabricant :
- Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
- Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
- Meilleures performances, sécurité et fiabilité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


