Non retournable

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 6.3kvar 400V - BLRCH063A075B40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 41.8 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 63 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485255705

Réf. Sonepar

01887525570

Réf. Fournisseur

BLRCH063A075B40

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

41.8 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

63 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

245 mm

pays de fabrication:

INDE

VarPlusCAN condensateur HDY 6.3kvar 400V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric