🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto 125kVAr 400V 50Hz sans Disj Haut - VLVAW2N03509AC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto 125kVAr 400V 50Hz sans Disj Haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480738616

Réf. Sonepar

01887073861

Réf. Fournisseur

VLVAW2N03509AC

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

25...125 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

800 mm

profondeur:

300 mm

hauteur:

1300 mm

VarSet - batterie de condensateurs - Auto 125kVAr 400V 50Hz - sans Disjoncteur - Arrivée par le haut

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric