Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 350kvar DR4,2 400V 50Hz - VLVAF5P03517AE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489477332
Réf. Sonepar
01887947733
Réf. Fournisseur
VLVAF5P03517AE
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
50...350 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
800 mm
profondeur:
600 mm
hauteur:
2200 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La solution de correction du facteur de puissance basse tension de la gamme VarSet contribue à supprimer les pénalités imposées aux services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IdO et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctions intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau de 400 à 415V 50Hz fournit une puissance réactive jusqu'à 350kvar avec une fréquence d'accord de 215Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le régulateur de facteur de puissance de la gamme VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique jusqu'à 7% ou un courant harmonique jusqu'à 20%, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Elle intègre des condensateurs d'espérance de vie élevée de la famille VarPlus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Elle est grise (RAL 7035), et se pose au sol avec un raccordement par le bas. Son indice de protection est IP31. Des kits en option sont disponibles pour la transformer facilement avec un indice IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.
Quelques mots du fabricant :
- Économies d'énergie et réduction des émissions de CO²
- Convient aux charges variables ou instables
- Compensation adaptative grâce à la régulation par pas
- Peut être installé dans un réseau pollué
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


