🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 400kvar DR4,2 400V 50Hz - Disj - VLVAF5P03518AD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 400kvar DR4,2 400V 50Hz - Disj

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489476847

Réf. Sonepar

01887947684

Réf. Fournisseur

VLVAF5P03518AD

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

50...400 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 400kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x800x600mm - 310kg

Les Atouts de l'article:

Ce système de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, aide à éliminer les pénalités de service public. Faire des économies d’énergie, réduire les coûts d’investissement et réduire les émissions de CO² par la compensation de puissance réactive des charges inductives. Ce matériel est compatible avec le logiciel de gestion de l’alimentation pour tirer parti de l’installation d’alimentation numérique IoT et permettre une intégration sans faille à EcoStruxture Power. Des fonctions de surveillance et de mesure intelligentes sont disponibles pour sécuriser les opérations. Pour optimiser les performances et la maintenance, sur une large gamme d’applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à une tension réseau de 400 V à 415 V 50 Hz, fournit une puissance réactive jusqu’à 400 kVar avec une fréquence d’accord de 215 Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarplusLogic. Il est conçu pour une tension harmonique du réseau jusqu’à 7 % ou un courant harmonique du réseau jusqu’à 20 %, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, CEI 61921, CEI 61439 partie 1 et CEI 61439 partie 2. Il intègre des condensateurs à espérance de vie élevée de la famille Varplus conçus selon les normes CEI 831 partie 1 et CEI 831 partie 2. Il inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Le coffret RAL 7035 est de type posé au sol avec une connexion d’entrée inférieure protégée par un disjoncteur. Les dimensions extérieures du cadre sont de 800 mm de largeur, 600 mm de profondeur, 2 200 mm de hauteur et le poids maximum du produit est de 450 kg. En standard, les boîtiers sont IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.



Quelques mots du fabricant :

  • Compensez la puissance réactive des charges inductives pour économiser l’énergie et réduire le CO?.
  • Convient à une charge variable ou instable
  • Compensation adaptative grâce à la régulation par gradins
  • Peut être installé dans un réseau pollué

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric