🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - VarSet batterie de condensateurs Auto 700kvar SAH3,8 disj entrée xxB 400V 50Hz - VLVAF8P03534AA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VarSet batterie de condensateurs Auto 700kvar SAH3,8 disj entrée xxB 400V 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480610080

Réf. Sonepar

01887061008

Réf. Fournisseur

VLVAF8P03534AA

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

50...700 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

2800 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 700kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x2800x600mm - 1904kg

Les Atouts de l'article:

Cette solution de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, contribue à réduire les pénalités des services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et réduire les émissions de CO² grâce à la compensation de puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour exploiter l'alimentation numérique IoT et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elle permet d'optimiser les performances et la maintenance dans une large gamme d’applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à une tension réseau de 400 à 415V 50Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 700kvar avec une fréquence d'accord de 190Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarPlus Logic. Il est conçu pour une tension harmonique réseau jusqu'à 7% ou un courant harmonique réseau jusqu'à 20%, réseau défini comme réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Il intègre des condensateurs à haute durée de vie de la famille VarPlus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Il inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Le boîtier (RAL 7035) est au sol avec une connexion à entrée inférieure protégée par un disjoncteur. Les coffrets sont classés IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les passer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO²
  • Convient à une charge variable ou instable
  • Compensation adaptative grâce à la régulation à gradins
  • Peut être installé dans un réseau pollué

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric