Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Fixe - 100kvar DR4,2 400V 50Hz - VLVFF2P03508AE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489476427
Réf. Sonepar
01887947642
Réf. Fournisseur
VLVFF2P03508AE
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
100...100 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
800 mm
profondeur:
600 mm
hauteur:
1400 mm
Les Atouts de l'article:
Cette solution de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, évite les pénalités des services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour une installation d'alimentation numérique IoT et une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d’applications, commerciales ou industrielles. Cette batterie de condensateurs, adaptée à une tension réseau de 400 à 415V 50Hz, fournit une puissance réactive de 100kvar avec une fréquence d'accord de 215Hz. Elle est conçue pour une tension harmonique réseau jusqu'à 7% ou un courant harmonique réseau jusqu'à 20%, défini comme réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 parties 1 et 2. Il intègre des condensateurs à haute durée de vie de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Le boîtier RAL 7035 est un type au sol avec une connexion entrante à entrée inférieure. Les coffrets disposent d'un indice standard IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges stables.
Quelques mots du fabricant :
- Compensation fixe pour les charges qui consomment une puissance réactive déterminée
- Adaptée au transformateur, correction effectuée globalement avec correction de charge sur le jeu de barres
- Convient aux moteurs asynchrones, limite les surtensions dangereuses provoquées par le phénomène d'auto-excitation
- Peut être installé dans un réseau pollué
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


