En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - VENTILATEUR ARMOIRE / DC4 8V - MCE - VX5VPM003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VENTILATEUR ARMOIRE / DC4 8V - MCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480915642

Réf. Sonepar

01887001743

Réf. Fournisseur

VX5VPM003

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées Variateur de vitesse - Ventilateur Armoire

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar Process 600 et Altivar Process 900. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne avec des variateurs de vitesse de 110 kW à 315 kW et une tension nominale de 380 V à 440 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Le nombre de ventilateurs requis dépend des gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 11cm (largeur) x 10cm (longueur) x 10cm (hauteur) et pèse 1.2kg. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs des gammes Altivar Process ATV600 et Altivar Process ATV900. Ce kit comprend 1 ventilateur de porte, 1 support, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse pour pompes, ventilateurs ou compresseurs jusqu'à 2 600 kW. Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2600 kW.



Quelques mots du fabricant :

  • Construction de haute qualité
  • Bruit Limité
  • Efficacité accrue
  • Augmente la durée de vie du variateur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric