Schneider Electric - VENTILATEUR ATV340 TAILLE 2 - VX5VMS2001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481184030
Réf. Sonepar
01887118403
Réf. Fournisseur
VX5VMS2001
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une pièce pour le variateur Altivar 340. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne avec des variateurs de vitesse de 0,75 à 4 kW et une tension nominale de 380 V à 480 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont de 16,8cm (largeur) x 23,5cm (longueur) x 7,1cm (hauteur) et pèse 245g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs des gammes Altivar ATV340, Altivar Process ATV630, Altivar Process ATV650 et Altivar Process ATV900. Ce kit comprend 1 ventilateur, 1 support de montage, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse compatibles IoT pour les applications de sécurité et aux usages intensifs, de 0,75 kW à 75 kW.
Quelques mots du fabricant :
- Construction de haute qualité
- Bruit Limité
- Efficacité accrue
- Augmente la durée de vie du variateur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


