Schneider Electric - VENTILATEUR ATV340 TAILLE 3 - VX5VMS3001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481184047
Réf. Sonepar
01887118404
Réf. Fournisseur
VX5VMS3001
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une pièce pour le variateur Altivar 340. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne pour les variateurs de vitesse de 11 kW à 22 kW et une tension nominale de 380 V à 480 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 17cm (largeur) x 23.5cm (longueur) x 7.1cm (hauteur) et pèse 365g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs de la gamme Altivar Machine ATV340. Ce kit comprend 1 ventilateur, 1 support de montage, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse compatibles IoT pour les applications de sécurité et aux usages intensifs, de 0,75 kW à 75 kW.
Quelques mots du fabricant :
- Construction de haute qualité
- Bruit Limité
- Efficacité accrue
- Augmente la durée de vie du variateur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


