En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - VENTILATEUR C21-C32Q/Y ATS48 C21 A C32Q/Y - VZ3V484

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110108668

Réf. Sonepar

01887010866

Réf. Fournisseur

VZ3V484

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées démarreur AltiStart ATS48 C21 A C32Q/Y - VENTILATEUR

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une pièce pour les démarreurs progressifs Altivar ATS480 et ATS48. Ce ventilateur pour démarreur progressif est un accessoire de refroidissement. La pièce convient aux démarreurs progressifs avec un courant nominal compris entre 210 A et 320 A. Ce ventilateur augmente la durée de vie du démarreur progressif. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 18cm (largeur) x 34,5cm (longueur) x 8,5cm (hauteur) et pèse 664g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les démarreur-ralentisseur progressif de la gamme Altistart 48. Ce kit comprend 1 ventilateur, 1 support de montage, 1 notice d'instructions. Le démarreur progressif Altivar Soft Starter ATS480 offre des avantages clés pour atteindre des performances évolutives supérieures en améliorant ses fonctionnalités intégrées et ses capacités de performances (matériel et logiciels).



Quelques mots du fabricant :

  • Kit complet
  • Efficacité accrue
  • Augmente la durée de vie du variateur
  • Possibilité de réduire le temps d'arrêt

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric